• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

BMT ištekinimo laikiklis, BMT: 68

Prekės Nr.: 319888 68
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BMT Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Z 64 mm
x 95 mm
l1 123 mm
da 32 mm
L1 110 mm
L2 68 mm
L3 21 mm
h1 76 mm
Tinkamos staklės Mazak: QT Smart, QT Compakt
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319888 68
EAN / GTIN 4045197877475
Gamintojo numeris 319888 68
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.
Tinka efektyvioms aušinimo sistemoms, pvz., GARANT eco, taip pat ir kitoms sistemoms. Optimizuotas išorinis kontūras.
Vidiniam ir išoriniam aušinimui.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.
  • Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.
  • Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais.
Vidiniam apdirbimui su ištekinimo peilio laikikliu arba keičiamos pjovimo plokštelės laikikliu.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.
Prieš pirkdami, patikrinkite, ar laikiklis suderinamas su Jūsų įrenginiu. Negalima garantuoti, kad gaminys tiks tiksliai.