VDI atpjovimo peilio laikiklis, peilio aukštis 32, Koto ⌀ d1: 30mm

Prekės Nr.: 319149 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis B1 35 mm
Plotis B2 60 mm
Plotis B3 48 mm
L1 85,5 mm
Aukštis H 100 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI atpjovimo įrankio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319149 30
EAN / GTIN 2050002040038
Gamintojo numeris 32.3032CTXRL
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visomis CNC tekinimo staklėmis DMG Gildemeister CTX su Sauter revolverine galvute.
  • Dvigubi dantys ant VDI koto, naudojami kairėje arba dešinėje.
  • Su rutuline viršūne optimaliam pjovimo briaunų aušinimui.
  • Įpjovimo peilio tvirtinimas naudojant juostelę.
  • Aukščio reguliavimas ±1 mm

Paskirtis:

Tinka įvairių gamintojų pjovimo peilių tvirtinimui.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX.

Pastaba:

Dyd. 30-UEK ir 40-UEK kaip ilgesnės versijos.