OZ cangės, 2−25 mm, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 17mm

Prekės Nr.: 309550 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SZD02500115; ZYL01700115
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 25 mm; 17 mm
Koto skersmuo DS 17 mm
Gamintojo pavadinimas OZ-Spannzange für Futter Typ 462 E
Laikiklis OZ
Užspaudimo skersmuo D1 17 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 min 16,5 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 max 17 mm
Išorinis skersmuo D 35,05 mm
Cangės ilgis L 52 mm
Forma kūgio formos
Kūgio kampas α 5,72 laipsniai
Kūgio santykis 1:10
Standartas DIN ISO 10897
Medžiaga Spyruoklinis plienas
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309550 17
EAN / GTIN 2050001704627
Gamintojo numeris 12202011700
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Pagamintos iš spyruoklių plieno, užgrūdintos ir nušlifuotos. Didesnis užspaudimo plotas ir įpjovų skaičius lyginant su cangėmis pagal DIN. Daugiau įpjovų negu DIN užspaudimo cangėse, todėl galima giliau įtvirtinti į įspraustinę. Spiralinių grąžtų tvirtinimui ant kreipiančiosios briaunos. Užveržimo ribos = nominalus dydis minus 0,5 mm. 5 arba 6 įpjovų poros iš abiejų pusių.

Privalumai:

  • Mažesnis radialinis mušimas = tikslesnis tvirtinimas įspraustinėje; nesitabaluoja.
  • Didesnė užspaudimo jėga = nes didesnis užspaudimo plotas.
  • Didesnis sistemos standumas = pritaikyta frezavimui dideliais greičiais.
  • Ilgiau tarnaujantys įrankiai.