OZ cangės, 2−25 mm, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 21mm

Prekės Nr.: 309550 21
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas OZ-Spannzange fuer Futter 462 E
Laikiklis OZ
Užspaudimo skersmuo 21 mm
Užspaudimo skersmuo min. 2 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 25 mm
Išorinis skersmuo 35,05 mm
Cangės ilgis 52 mm
Forma kūgio formos
Standartas DIN ISO 10897
Medžiaga plienas
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Su ašies kompensavimu ne
Su radialinė kompensacija ne
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su tarpine ne
Galimas vidinis šaldymas ne
Su ilgio nustatymu ne
Įrankių ištraukimo apsauga ne
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309550 21
EAN / GTIN 2050001704665
Gamintojo numeris 12202012100
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Pagamintos iš spyruoklių plieno, užgrūdintos ir nušlifuotos. Didesnis užspaudimo plotas ir įpjovų skaičius lyginant su cangėmis pagal DIN. Daugiau įpjovų negu DIN užspaudimo cangėse, todėl galima giliau įtvirtinti į įspraustinę. Spiralinių grąžtų tvirtinimui ant kreipiančiosios briaunos. Užveržimo ribos = nominalus dydis minus 0,5 mm. 5 arba 6 įpjovų poros iš abiejų pusių.

Privalumai:

  • Mažesnis radialinis mušimas = tikslesnis tvirtinimas įspraustinėje; nesitabaluoja.
  • Didesnė užspaudimo jėga = nes didesnis užspaudimo plotas.
  • Didesnis sistemos standumas = pritaikyta frezavimui dideliais greičiais.
  • Ilgiau tarnaujantys įrankiai.