{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 12 mm | |
griebtuvui | 2 mm - 25 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Tipas | 462 E | |
Išorinis ⌀ D | 35,05 mm | |
Bendras ilgis L | 52 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309550 12 | |
EAN / GTIN | 2050001704573 | |
Gamintojo numeris | 12202011200 |