{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | įvorės kūgis; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SZD01600115; ZYL00500115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 16 mm; 5 mm | |
| Koto skersmuo DS | 5 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Spannzange 415E | |
| Laikiklis | OZ | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 min | 4,5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 max | 5 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 25,5 mm | |
| Cangės ilgis L | 40 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Kūgio kampas α | 5,72 laipsniai | |
| Kūgio santykis | 1:10 | |
| Standartas | DIN ISO 10897 | |
| Medžiaga | Spyruoklinis plienas | |
| Paviršius | grūdint.; šllifuot. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309540 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001704375 | |
| Gamintojo numeris | 12201010500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de |