{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Laikiklis | ER 32 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 16 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 min | 15 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 max | 16 mm | |
| Standartas | DIN 6499 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | poliruota; šllifuot. | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | šllifuot. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Su tarpine | taip | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309003 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515025300 | |
| Gamintojo numeris | 309003 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |