ER kleština, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 16mm

Artiklové číslo: 309003 16
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
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 470 E
Upínač ER 32
Upínací průměr D1 16 mm
Upínací průměr min. D1 min 15 mm
Upínací průměr max. D1 max 16 mm
Vnější průměr D 33 mm
Délka upínacích kleštin L 40 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309003 16
EAN / GTIN 4069515025300
Číslo výrobce 309003 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀ je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě ⌀ 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).
Upínací kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez utěsnění i v palcových velikostech jsou dostupné v našem e-shopu.