ER spyruokliuojanti įvorė, ER 32, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 13mm

Prekės Nr.: 309003 13
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 32
Užspaudimo skersmuo D1 13 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 min 12 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 max 13 mm
Standartas DIN 6499
Medžiaga plienas
Paviršius poliruota; šllifuot.
Užveržimo plokštumos dizainas šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su tarpine taip
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309003 13
EAN / GTIN 4069515025270
Gamintojo numeris 309003 13
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).
Užspaudimo cangės ER16, ER25 ir ER32 su sandarinimu, el. parduotuvėje galima užsakyti ir colinius dydžius.