ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 16mm

Artikel-Nr.: 309003 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 470 E
Aufnahme ER 32
Spanndurchmesser D1 16 mm
Spanndurchmesser min. D1 min 15 mm
Spanndurchmesser max. D1 max 16 mm
Durchmesser außen D 33 mm
Länge Spannzange L 40 mm
Norm DIN ISO 15488-B
Oberfläche gehärtet; geschliffen; poliert
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Produktart Spannzange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309003 16
EAN / GTIN 4069515025300
Herstellernummer 309003 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).
Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar.