ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom 15 mm

Artikl br.: 309002 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 15 mm
Prihvat ER 32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 469 E
Vanjski ⌀ D 33 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309002 15
EAN / GTIN 4045197645326

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.
Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni ⌀.
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu