• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Weldon laikiklis, PSC 50, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 18mm

Prekės Nr.: 308501 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas CCS05000101
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 18 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 50
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 18 mm
Koto tipas HB
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Flächenspannfutter PSC 50 kurz
Sąsaja staklių pusėje PSC 50
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 18 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 18 mm
Iškyšos ilgis A 60 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 50 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija trump.
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis weldon įspraustinė
Visas ilgis L 90 mm
Standartas ISO 26623-1
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308501 18
EAN / GTIN 4045197703378
Gamintojo numeris 308501 18
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309885, vidinis raktas Nr. 309893.

Pastaba:

Tinkamas pereinamąsias įvores nuo PSC 63 į PSC 40 arba PSC 50 žr. Nr. 318892.
Tinkamas pereinamąsias įvores iš SK 40 arba HSK 63 į PSC32, PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.
Tinkamas pereinamąsias įvores iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.
Tinkamus ilgintuvus rasite Nr. 318894, Nr. 318895 ir Nr. 318896.