{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da, z največ 50 bari | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | poligonalna stožčasta votla gred s plano površino | |
| Kodiranje ločilnega mesta | CCS05000101 | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 50 | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Dolžina držala | 50 mm | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Vmesnik na strani stroja | PSC 50; PSC 50 | |
| Vključno z nosilcem podatkov RFID | Ne | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalne glave; vpenjalne glave | |
| Skupna dolžina | 90 mm | |
| Celotna višina | 50 mm | |
| Celotna širina | 50 mm | |
| Standard | ISO 26623-1 | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 308501 18 | |
| EAN/GTIN | 4045197703378 | |
| Številka proizvajalca | 308501 18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |