HiRunER precizinė ER įspraustinė, HSK-A 63 trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16

Prekės Nr.: 305523 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 16
Laikiklis HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Vidinis aušinimas taip
Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 75 mm
Išorinis ⌀ D 34 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309617 16
ER užveržimo raktai Nr. 309748; Nr. 309749 16
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 305523 16
EAN / GTIN 4045197771667
Gamintojo numeris 305523 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas radialinis mušimas. Su specialia RFID anga mikroschemai, užveržimo veržle iki 25000 min-1.

Privalumai:

  • Mažas radialinis mušimas sistemoje (patronas + užspaudimo įvorė + užveržimo veržlė), 3 µm radialinis mušimas naudojant 2 µm užspaudimo įvorę, 6 µm radialinis mušimas naudojant 5 µm užspaudimo įvorę.
  • Puikus sukibimas (iki 2 faktoriaus, lyginant su standartiniu ER patronu).
  • Svyravimus mažinantis efektas dėl 2 dalių užveržimo veržlės (Mini modelis).

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui užspaudimo įvorėse pagal DIN 6499 − forma A ir B.

Tiekiama:

Su precizine užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880,
Užmaunamas raktas Nr. 309890,
ER spyruokliuojanti įvorė Fahrion Nr. 308901 - 309432.
Kablinis raktas Nr. 628400 arba dinamometrinis raktas Nr. 309749 arba Nr. 628520.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h 10.
  • Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.
  • Precizinę įspraustinę galima naudoti tik su precizine užveržimo veržle Nr. 309617, 309618.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.
  • Reikia nuimti mėlyną žiedą nuo Fahrion HP-2µm ER spyruokliuojančios įvorės.