Karštojo užspaudimo patronas, SK 40, trumpas, Užveržimo⌀ D1: 3mm

Prekės Nr.: 302251 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. griovelis ant koto
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001795
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Užspaudimo skersmuo min. 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 3 mm
Iškyšos ilgis 80 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 10 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija trump.
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Bendras ilgis 148,4 mm
Bendras aukštis 17 mm
Bendras plotis 17 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas ne
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Paviršiaus apdirbimas matinis paviršius
Svoris 0,28 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302251 3
EAN / GTIN 2050001689528
Gamintojo numeris 15.306.40.03.Z
Gamintojas / atsakingas asmuo WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Germany, www.wte.mapal.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 − HSS ir HM.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID/Balluffchip anga.

Matinis paviršius.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.
Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.