{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axiale Nut am Schaft | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel | |
| Trennstellenkodierung | SKG04001795 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 40 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 3 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 3 mm | |
| Auskraglänge A | 80 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 10 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
| Bauform | kurz | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Schrumpffutter | |
| Länge gesamt L | 148,4 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 17 mm | |
| Breite gesamt B1 | 17 mm | |
| Norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberflächenbehandlung | sandgestrahlt | |
| Gewicht | 0,28 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 302251 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001689528 | |
| Herstellernummer | 15.306.40.03.Z | |
| Hersteller/verantwortliche Person | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |