Cono contracción térmica, SK 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 3mm

Número de artículo: 302251 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG04001795
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción mín. 3 mm
Diámetro de sujeción máx. 3 mm
Longitud de alcance 80 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 10 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva corto/a
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total 148,4 mm
Altura total 17 mm
Anchura total 17 mm
Norma ISO 7388-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior no
Material acero bonificado.
Tratamiento de la superficie Por chorro de arena
Peso 0,28 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302251 3
EAN / GTIN 2050001689528
Número del fabricante 15.306.40.03.Z
Fabricante/responsable WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.

Soplado con chorro de perla de vidrio.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.
Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410302419. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

Descargas y documentos

Productos adecuados