{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, rainure axiale sur la queue | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône SA | |
| Codage du point de séparation | SKG04001795 | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Interface côté machine | SA 40 | |
| Diamètre de serrage min. | 3 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 3 mm | |
| Longueur de col | 80 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil | 10 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC; HSC | |
| Forme | forme courte | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins de frettage | |
| Longueur totale | 148,4 mm | |
| Hauteur totale | 17 mm | |
| Largeur totale | 17 mm | |
| Norme | ISO 7388-1 | |
| Type | ADB | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Traitement de surface | sablage | |
| Poids | 0,28 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302251 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001689528 | |
| Réf. fabricant | 15.306.40.03.Z | |
| Fabricant/personne responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |