Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui Forma ADB, SK 40, Kotui, kurio ⌀ D1: 25mm

Prekės Nr.: 301285 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotui, kurio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. ties laikikliu
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001795
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 63,55 mm
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Iškyšos ilgis 70 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 45 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis grąžto laikiklis
Bendras ilgis 138,4 mm
Bendras aukštis 45 mm
Bendras plotis 45 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301285 25
EAN / GTIN 4062406104955
Gamintojo numeris 301285 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
  • Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies ⌀ standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
  • Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
  • Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 µm.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindriniu kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, atsarginiai varžtai Nr. 309907, 309908.