Soporte para herramientas para brocas de acero macizo Forma ADB, SK 40, para ⌀ de mango D1: 25mm

Número de artículo: 301285 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de mango D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG04001795; ZYL02500105
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Mango liso
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento H5
Diámetro del mango DS 25 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Werkzeughalter für Vollbohrer
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Diámetro del mango = 25 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 25 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 25 mm
Longitud de alcance A 70 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 45 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soporte
Longitud total L 138,4 mm
Altura total H1 63,55 mm
Anchura total B1 63,55 mm
Norma ISO 7388-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301285 25
EAN / GTIN 4062406104955
Número del fabricante 301285 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Posición del tornillo prisionero desplazada 0,4 mm para el avellanado cónico en la broca maciza.
  • Al apretar se sujeta el ⌀ de contacto ampliado contra la superficie de contacto.
  • La estabilidad superior lograda facilita un avance mayor.
  • Precisión de concentricidad elevada gracias a la superficie de contacto rectificada plana 3 µm.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

Idóneo para:

Todas las brocas macizas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600; 308806, llave de apriete de AB n.° 308820 – 308835, llave de recambio n.° 309907, 309908.