{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz. ir ašin. koncentrin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG04001795; ZYL03200105 | |
| Tvirtinimo forma | kūgis DIN ISO 7388-1; lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 32 mm | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | H5 | |
| Koto skersmuo DS | 32 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| sąsaja staklių pusėje | SK 40 | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | koto skersmuo = 32 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 32 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 32 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 75 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 52 mm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | grąžto laikiklis | |
| Visas ilgis L | 143,4 mm | |
| Visas aukštis H1 | 63,55 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B1 | 63,55 mm | |
| Standartas | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 301285 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406104962 | |
| Gamintojo numeris | 301285 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |