Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB, SK 40, Voor schacht-⌀ D1: 25mm

Artikelnummer: 301285 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schacht-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schacht-⌀ D1 25 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 45 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Volbooropname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 301285 25
EAN/GTIN 4062406104955
Nummer fabrikant 301285 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.
  • Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-⌀ tegen het contactvlak gespannen.
  • De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, reserveschroeven nr. 309907, 309908.

Downloads en documenten

Geschikte producten