{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis | |
| Tvirtinimo forma | su išstūmikliu | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 0500 | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto ilgis | 97,5 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | SK 50; SK 50 | |
| Su RDA duomenų laikmena | ne | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įrankių laikiklio adapteris; įrankių laikiklio adapteris | |
| Bendras ilgis | 196,75 mm | |
| Bendras aukštis | 196,75 mm | |
| Bendras plotis | 48 mm | |
| Standartas | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršiaus apdirbimas | matinis paviršius | |
| Svoris | 3,23 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 301185 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406252229 | |
| Gamintojo numeris | 301185 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |