ER įspraustinė labai trumpa, SK 50, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25

Prekės Nr.: 300446 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz. ir ašin. koncentrin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; įvorės kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG05001115; SZD02500215
Tvirtinimo forma su centralizuotu ir decentralizuotu aušinimo priemonės padavimu; spyruokliuojanti įvorės Kūgio nustatymo kampas 8°
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 50; 25
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas ER-Spannzangenfutter ultrakurz
sąsaja staklių pusėje SK 50
Užspaudimo skersmuo min. D1 1 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 16 mm
skirta užveržimo replių tipui ER užspaudimo įvorė
Spyruoklės dydis 25
Iškyšos ilgis A 25 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 32 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HSC
Konstrukcija labai trump.
Rakto dydis SW 24 mm
Sriegis G; M M32×1,5
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis įspraustinė
Visas ilgis L 126,75 mm
Visas aukštis H1 97,5 mm
Bendras prietaiso plotis B1 97,5 mm
Standartas DIN 6499; ISO 7388-1
Forma AD
Kai rakto plotis taip
Su sriegiu taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300446 25
EAN / GTIN 4062406545369
Gamintojo numeris 300446 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Labai trumpas modelis su vidine precizine tvirtinimo veržle. Puikia tinka darbui siaurose patalpose, labai stabilus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su ER užveržimo veržle (vidine).

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308941309448, užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309621.