{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ER szorítópatronhoz | 25 mm | |
| Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | |
| Befogó | SK 50 | |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
| Alak | AD | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 25 mm | |
| Külső ⌀ D | 32 mm | |
| Kulcsnyílás SW | 24 mm | |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
| Cikkszám | 300446 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406545369 | |
| Gyártó száma | 300446 25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |