Kleštinový upínací trn ER ultra krátký, SK 50, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25

Artiklové číslo: 300446 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG05001115; SZD02500215
Formulář záznamu S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 50; 25
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter ultrakurz
Rozhraní na straně stroje SK 50
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 25
Nepodepřená délka A 25 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce Ultra krátké
Rozměr klíče SW 24 mm
Závit G; M M32×1,5
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 126,75 mm
Výška celková H1 97,5 mm
Šířka celkem B1 97,5 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Tvar AD
S velikostí klíče ano
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava broušeno
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300446 25
EAN / GTIN 4062406545369
Číslo výrobce 300446 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. Ultra krátké provedení s přesnou upínací maticí ležící uvnitř. Ideálně se hodí do úzkého pracovního prostoru, vyšší stabilita.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER (ležící uvnitř).

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308941 – 309448, tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309621.