Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9 10D1

Prekės Nr.: 290405 10D1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pratrauktuvo ilgis 353 mm
Ašmenys HSS
Pleištinio griovelio plotis 10 mm
Pleištinio griovelio gylis 3,3 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 30 mm - 38 mm
Traukimo ilgis pliene 25 mm - 150 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 2 950 kg
Nugarėlės plotis 14,39 mm
Praėjimų skaičius 3
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290405 10D1
EAN / GTIN 662600444082
Gamintojo numeris 44408

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekiama:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

  • Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).
  • Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti − pratrauktuvas savaime išsilygina.
  • Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.
  • Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).
  • Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį