Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9 4B1

Prekės Nr.: 290405 4B1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pratrauktuvo ilgis 172 mm
Ašmenys HSS
Pleištinio griovelio plotis 4 mm
Pleištinio griovelio gylis 1,8 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 11 mm - 12 mm
Traukimo ilgis pliene 8 mm - 42 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 550 kg
Nugarėlės plotis 6,46 mm
Praėjimų skaičius 2
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290405 4B1
EAN / GTIN 662600444037
Gamintojo numeris 44403

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekiama:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

  • Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).
  • Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti − pratrauktuvas savaime išsilygina.
  • Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.
  • Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).
  • Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį