Lygiavimo pagalba centrų apdirbimui, Tipas: 10

Prekės Nr.: 290397 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 60 mm
Produkto rūšis Pagalbinis lygiavimo elementas
Kiaurymės skersmuo 13,1 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290397 10
EAN / GTIN 4045197929921
Gamintojo numeris 290397 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Suklio padėties tikrinimui naudojant laikrodinį indikatorių.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290359.

Tinka:

Profilių drožiklio laikiklis Nr. 290330290334: dyd. 19
Profilių drožiklio laikiklis Nr. 290340290344: dyd. 28
Griovelių drožiklio laikiklis Nr. 290350290359: dyd. 10; 12