Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 20 mm, Nuo kvadrato: 8mm

Prekės Nr.: 290330 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo kvadrato (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ilgis Ls 50 mm
Koto skersmuo Ds 20 mm
Plokštelės laikiklio skersmuo D1 8 mm
Mažiausias pragręžimo skersmuo Dmin 8 mm
Iškyšos ilgis A 30 mm
Centro poslinkis L3 4 mm
Tinka kvadratui min. 8 mm
Tinka kvadratui maks. 10 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290330 8
EAN / GTIN 4045197964380
Gamintojo numeris 290330 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.