Vyrovnávací přípravek pro obráběcí centrum, Typ: 10

Artiklové číslo: 290397 10
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pomůcka pro vyrovnání
Délka L 60 mm
Průměr otvoru D 13,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290397 10
EAN / GTIN 4045197929921
Číslo výrobce 290397 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Ke zkoušce orientace vřetena úchylkoměrem.

Vhodné pro:

Držák na obrážení drážek a profilů č. 290330 − 290359.

Vhodné pro:

Držák na obrážení profilu č. 290330 − 290334: vel. 19
Držák na obrážení profilu č. 290340 − 290344: vel. 28
Držák na obrážení drážek č. 290350 − 290359: vel. 10; 12