Accessoire d'alignement pour centre d'usinage, Type: 10

Réf.: 290397 10
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
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires d’alignement
Longueur L 60 mm
Diamètre alésage D 13,1 mm

Identification et classification

Référence article 290397 10
EAN / GTIN 4045197929921
Réf. fabricant 290397 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour contrôler l'orientation de la broche à l'aide d'un comparateur.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330 − 290359.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330 − 290334: Réf. 19
Porte-outils à mortaiser 290340 − 290344: Réf. 28
Porte-outils à mortaiser 290350 − 290359: Réf. 10; 12