TANGGRIP TNF-IQ pjovimo įdėklai 6/0,4 mm

Prekės Nr.: 274226 6/0,4
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis GN
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 150 m/min
Įpjovos plotis w 6 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,4 mm
Kietlydinys IC808
Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,16 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija TANG-GRIP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas TNF 6GN-IQ IC808
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274226 6/0,4
EAN / GTIN 7291075439113
Gamintojo numeris 3373547

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna. Optimalus drožlių valdymas ir šalinimas. Nuo mažų iki vidutinių pastūmų.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274202274205.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai