{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis aušinimas | taip | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 1,6 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 43 mm | |
Pastūma f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Danga | TiAlN-PVD | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 274063 14/20L | |
EAN / GTIN | 4067263558781 |