Pjovimo plokštelė stačiakampio profilio kairin. 14/20 mm

Prekės Nr.: 274063 14/20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 8 mm
Įpjovos plotis w 3 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 2,5 mm
Bendras ilgis L 64 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 27 mm
Pastūma f 0,01 mm - 0,03 mm
Danga TiAlN-PVD
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274063 14/20
EAN / GTIN 4067263558774

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
50
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
90
Al >10 % Si
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
55
Plienas <750 N/mm²
P
55
Plienas <900 N/mm²
P
50
Plienas <1100 N/mm²
P
40
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
45
INOX >900 N/mm²
M
45
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
55
CuZn
N
50
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu ir papildomu laisvųjų plokštumų aušinimu.

Dėmesio:

Užsakymo dydis = minimalus griovelio ⌀.
Didesnis įpjovimo ⌀ galimas be jokių pakeitimų.
D1 = Dmin vidinis ⌀.
D2 = Dmin išorinis ⌀.
L modelis su didesniu įpjovos gyliu tmaks.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    ⌀ Dmin griovelio D1/ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį