Atpjovimo plokštelė pusiau glotnusis apdirbimas, HB7020, Įpjovos plotis w: 3mm

Prekės Nr.: 273725 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    27,72 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    23,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 991 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HOG-QNGA030002
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo plokštelės storis 3 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 21 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Kampo spindulys, dešinė 0,2 mm
Kampo spindulys, kairė 0,2 mm
Įpjovos plotis 3 mm
Įpjovimo gylis min. 0,2 mm
Įpjovimo gylis maks. 1,1 mm
Radialinis valymo briaunos ilgis 4 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7020
Danga PVD
Rūšis HB7020
Pjovimo plokštės storis 3 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas C (tvirtinama iš viršaus be gręžimo)
Produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas suspaudimas
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 33 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273725 3
EAN / GTIN 4045197486639
Gamintojo numeris 273725 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
130
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis