eco nupjovimo peilis 26/2 mm

Prekės Nr.: 273781 26/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio aukštis h5 26 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 60 mm
Bendras ilgis L 120 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273781 26/2
EAN / GTIN 4062406770310

Aprašymas

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su nupjovimo plokštelėmis Nr. 273656273749.

Tinka:

Laikiklis Nr. 273984273994 arba 319132319133 (VDI laikiklis).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį