• A surcharge was added to this item price.

Nupjovimo plokštelė į dešinę 5°, HB7020, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273682 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    27,58 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    22,98 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė 2 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 21,2 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Kampo spindulys, dešinė 0,2 mm
Kampo spindulys, kairė 0,2 mm
Įpjovos plotis 2 mm
ISO-Code QNGA020002
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė P
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7020
Danga PVD
Rūšis HB7020
Pjovimo plokštės storis 2 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas C (tvirtinama iš viršaus be gręžimo)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė QNGA020002
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 QNGA020002
Pjaustymo plokštelės žymuo QNGA020002
produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN 4988
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Apdirbimo metodas nupjovimas (ESA)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas suspaudimas
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 40 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273682 2
EAN / GTIN 4045197502704
Gamintojo numeris 273682 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
130
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis