Nu-/ Įpjovimo plokštelė 2 mm

Prekės Nr.: 273699 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
385 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 2 mm
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas K
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys HB7010
Ašmenys HM
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273699 2
EAN / GTIN 4045197657916

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
140
Ti >850 N/mm²
S
70
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai