• A surcharge was added to this item price.

Vienbriaunė atpjovimo plokštelė į kairę 5°, HB9140, Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 4mm

Prekės Nr.: 273535 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 015 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HB9140
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 4,04 mm
Pjovimo plokštelės ilgis L 10,92 mm
Pjovimo plokštelės modelis kairiniai
Kampo spindulys, dešinė R 0,25 mm
Kampo spindulys, kairė R 0,25 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C 0,7 mm
Įpjovos plotis w 4 mm
Drožlialaužio modelis GG
Įrankio medžiaga HC-M30
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HC-P30
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė P
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB9140
Danga PVD
produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas kairiniai
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Apdirbimo metodas nupjovimas (ESA)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 3 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273535 4
EAN / GTIN 4067263117346
Gamintojo numeris 273535 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Ketus (G)
K
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.