Mini plieninis ištekinimo įrankio laikiklis 12/8 mm

Prekės Nr.: 270002 12/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Mini
Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 08 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Užspaudimo ilgis L2 15,6 mm
Galvutės ilgis L1 12 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279815 11
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270002 12/8
EAN / GTIN 4045197558695

Aprašymas

Modelis:

  • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
  • Paprastas plokštelių keitimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės