Mini ištekinimo įrankio laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d: 56/8mm

Prekės Nr.: 270006 56/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Mini
Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Užspaudimo ilgis L2 11,5 mm
Galvutės ilgis L1 56 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 279815 11
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270006 56/8
EAN / GTIN 4045197928986
Gamintojo numeris 270006 56/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.
  • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
  • Paprastas plokštelių keitimas.