{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mini | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 08 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Spännhöjd L2 | 11,5 mm | |
Huvudängd L1 | 56 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Vändskärsskruv | 279815 11 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 270006 56/8 | |
EAN/GTIN | 4045197928986 |