{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Mini | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Plokštelės dydis | 6 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 11,5 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 42 mm | |
| Bendras ilgis L | 100,5 mm | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 279815 10 | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 270006 42/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197928962 | |
| Gamintojo numeris | 270006 42/6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |