• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/25

Prekės Nr.: 264835 QC/25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Paskirtis kairinė
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 20 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SDUCL
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Posvyrio kampas 93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 26 mm
Darbinės dalies ilgis L3 15 mm
Bendras ilgis L 20 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 269023 2
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 264835 QC/25
EAN / GTIN 4251414902640
Gamintojo numeris 264835 QC/25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską