{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Mute | |
| Paskirtis | kairinė | |
| Sistema | QC | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo vieta | 20 mm | |
| Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SDQCL | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
| Posvyrio kampas | 107,5 laipsniai | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 24 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 13 mm | |
| Bendras ilgis L | 20 mm | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 269023 1 | |
| Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
| Produkto numeris | 264835 QC/22 | |
| EAN / GTIN | 4251414902596 | |
| Gamintojo numeris | 264835 QC/22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |