GARANT Master Mute cserélhető fej QC/25

Cikkszám: 264835 QC/25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Rendszer: QC
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja balos
Rendszer QC
belső hűtés igen
Szárméret 20 mm
Cserélhető fej ISO kódja SDUCL
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Fogásszög 93 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 26 mm
Középeltolódás L3 15 mm
Teljes hossz L 20 mm
Váltólapka csavar 269023 2
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264835 QC/25
EAN / GTIN 4251414902640

Leírás

Alkalmazható:

264890, 264894 és 264898 furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése
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
    Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz