{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pritaikymo sritys | S | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | RNGN 120700 | |
Kietlydinys | KU7415 | |
Ašmenys | Keramika | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | 0,05 mm × 20° | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Pastūma f | 0,3 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 16 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamos plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255774 S | |
EAN / GTIN | 4045197815552 |