Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys 20 mm

Prekės Nr.: 255130 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN ISO 5610; Gamykliniai standartai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Paskirtis dešininiai
Norma DIN ISO 5610; Gamykliniai standartai
Laikiklio ISO kodas PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atsarginė dalis 259981 2
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255130 20
EAN / GTIN 4045197941725

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys