SOMT05T204 UNI

Prekės Nr.: 235030 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 039 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT05T204
Kietlydinys HBD30
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga TiAlN
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235030 UNI
EAN / GTIN 4062406253875

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Centruojanti briauna greitai ir saugiai centruoja grąžtą. Išorinės pjovimo briaunos užtikrina išskirtinę drožlių pašalinimo kontrolę.

Paskirtis:

SOMT keičiamos plokštelės tik ant išorinės pjovimo briaunos. XOMT keičiamos plokštelės tik ant centrinės pjovimo briaunos.

Tinka:

HOLEX Pro Drill Nr. 235000235010.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai